Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZQV 4N/6 Querverbindungsstück 20 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller ZQV 4N/6 Querverbindungsstück 20 Stück(e)
Weidmüller ZQV 4N/6 Querverbindungsstück 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85177194
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1527990000
EAN/GTIN:
     4050118332919
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemme Abschlussplatten
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Querverbindungsstück
Material
Wemid
Produktfarbe
Orange
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.3 mm
Tiefe
27.95 mm
Höhe
2.8 mm
Gewicht
4.347 g
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09341*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,49341*
€ 1,77716
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,47341*
€ 1,75336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35341*
€ 1,61056
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29341*
€ 1,53916
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,25341*
€ 1,49156
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,09341*
€ 1,30116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.