Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190117 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 190117 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190117 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190117 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190117 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190117 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190117 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190117 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190117 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190117 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85178936
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.