Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System Fo1 6814 29U Freistehendes Gestell Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System Fo1 6814 29U Freistehendes Gestell Beige
Enoc System Fo1 6814 29U Freistehendes Gestell Beige
Enoc System Fo1 6814 29U Freistehendes Gestell Beige
Enoc System Fo1 6814 29U Freistehendes Gestell Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85180950
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     55792
EAN/GTIN:
     7330701085918
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
29U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Beige
Rahmentyp
offen
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,53*
€ 759,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,59*
€ 745,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,83*
€ 725,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,41*
€ 700,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,13*
€ 646,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.