Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110418 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110418 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110418 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110418 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85181109
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
3450 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
58000 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.882,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,67*
€ 2.529,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.099,90*
€ 2.498,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.988,77*
€ 2.366,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.933,27*
€ 2.300,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,50*
€ 2.240,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
110415
ab € 1.834,51*
Ähnlich
Bartscher
110660
ab € 2.907,20*
Ähnlich
Bartscher
110661
ab € 3.066,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.