Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 228030412 Glasfaser-Spleißgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 228030412 Glasfaser-Spleißgehäuse
Rutenbeck 228030412 Glasfaser-Spleißgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85182662
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228030412
EAN/GTIN:
     4043921664315
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2499 g
Design
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Stahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
Anzahl der unterstützten Fasern (max.)
12
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.