Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1014720741 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1014720741 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
CEP 1014720741 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85187456
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1014720741
EAN/GTIN:
     3462151472742
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Blau
Format
Brief
Maximale Kapazität
600 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
370 x 270 x 61 mm
Gewicht
435 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEP
1001400641
ab € 4,465*
Zubehör
CEP
1005800741
ab € 10,80*
Zubehör
CEP
1007700741
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.