Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-C00109 LED Strip 24 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-C00109 LED Strip 24 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-C00109 LED Strip 24 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85206787
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-C00109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
1.4 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Lichtfarbe
Neutralweiß
Anzahl an Lampen
700 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
24 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
2500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.