Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-SR000143 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-SR000143 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Synergy 21 S21-LED-SR000143 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85208138
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-SR000143
EAN/GTIN:
     4038816093516
Suchbegriffe:
Smart Home Beleuchtungssteuerung
Smart Home Lichtsteuerung
Produktinformationen "Synergy 21 LED Controller EOS 10 ZigBee CC Controller+Netzteil 1-Kanal 30W"

- Zigbee Controller + Netzteil in einem
- Kompatibel zu: Echo Plus speaker, Echo Show, Philips Hue, IKEA TRÅDFR, Homey, OSRAM LIGHTIFY Gateway.....ect
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Energie
Leistung
30 W
Eingangsspannung
100-240 V
Ausgangsstrom
1500 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.