Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 92454 Netzwerkkabel Grün 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 92454 Netzwerkkabel Grün 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 92454 Netzwerkkabel Grün 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 92454 Netzwerkkabel Grün 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85215136
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     92454
EAN/GTIN:
     4040849924545
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium/Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
AWG Kabelgröße
28/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
48 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Zertifizierung
CE, RoHS 2011/65/EU; (EU) No. 2015/863, EIA/TIA-568B, WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68693
ab € 0,88*
Zubehör
Goobay
68698
ab € 1,48*
Zubehör
Goobay
68700
ab € 2,40*
Zubehör
Goobay
68702
ab € 3,77*
Zubehör
Goobay
95461
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay
95462
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay
95465
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay
95467
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay
95472
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
95477
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
95481
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
95493
ab € 1,01*
Zubehör
Goobay
95506
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
95511
ab € 1,12*
Zubehör
Goobay
95517
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.