Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 99507-12 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Brustbeutel Violett Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 99507-12 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Brustbeutel Violett Nylon
Pagna 99507-12 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Brustbeutel Violett Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85215840
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     99507-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Der Brustbeutel aus Nylon mit strapazierfähigem Kordelzug, Geldfach und Reißverschluss auf der Vorderseite ist perfekt für alle Schulkinder, die nichts verlieren möchten. Das transparente Fach auf der Rückseite hat Platz für die Busfahrkarte. So kannst du ohne langes Suchen in den Bus einsteigen.
Im Inneren ist ein zusätzliches Geldfach und ein transparentem Fenster für ein Namensschild.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ Brieftasche/Kartenetui/Reisedokumentenhalter
Brustbeutel
Produkthauptfarbe
Violett
Material
Nylon
Färbung
Monochromatisch
Brieftaschen-Stil
Umhängegurt
Ausweistasche
Ja
Münztasche
Ja
Banknotentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl der Gurte
1
Verschlussart
Klettverschluss
Taschenanzahl
3 Taschen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
99507-01
ab € 2,81*
Ähnlich
Pagna
99507-03
ab € 2,80*
Ähnlich
Pagna
99507-06
ab € 2,80*
Ähnlich
Pagna
99507-05
ab € 2,71*
Ähnlich
Pagna
99507-17
ab € 2,80*
Ähnlich
Pagna
99507-20
ab € 2,80*
Ähnlich
Pagna
99507-34
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.