Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 18851 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 18851 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Mehrfarbig
Papstar 18851 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Mehrfarbig
Papstar 18851 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     2813-374-244
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18851
EAN/GTIN:
     4002911188514
Gebäck-Kartons mit Tragegriff und Neutraldruck

- Material: Pappe
- Stärke: 350 gr/m²
- Abmessungen: 20 x 13 x 9 cm
- für Gebäck und Kuchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
85
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 8,93*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,31*
€ 11,58*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,98*
€ 12,20*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 13,15*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,23*
€ 32,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3385* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 89,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.