| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85217737 Herst.-Nr.: 16517 EAN/GTIN: 4002911165171 |
| |
|
| | |
| Einweg-Becher aus glasklar gespritztem PS ( Polystyrol )
- stabil und formschön - Füllinhalt: 0,3 l - mit Füllstrich - Ideal für Caipirinha und andere Cocktails, sowie Latte Macchiato - hitzebeständig bis 85°C Weitere Informationen: Merkmale | Volumen (ml) | 300 ml | | Material | Polystyrene | | Produktfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 80 mm | | Höhe | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aperitifglas, Cocktail Glas, Cocktailglas, Hurricane Glas, Hurricaneglas, Martini-Schale, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, hartpapierbecher 300ml, hartpapier becher, starpak pappbecher |
| | |
| |