Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14774 Einwegbecher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 14774 Einwegbecher
Papstar 14774 Einwegbecher
Papstar 14774 Einwegbecher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85219615
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14774
EAN/GTIN:
     4002911147740
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Weißer Pappbecher für Kaltgetränke

- Füllinhalt: 0,3 l
- mit Füllstrich
- Durchmesser: 8,97 cm, - Höhe: 10 cm
- Material: Pappe, innen und außen mit PE-Beschichtung
- äußere PE-Beschichtung als Barriere für Kondensfeuchtigkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
300 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
897 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14770
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.