Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 18884 partydekorationen Girlande


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 18884 partydekorationen Girlande
Papstar 18884 partydekorationen Girlande
Artikel-Nr.:
     2813-374-1938
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18884
EAN/GTIN:
     4002911188842
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Girlande aus Papier "Rainbow" - Länge: 10 m - Durchmesser: 25 cm Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1, entspricht der Brandstoffklasse B1
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Girlande
Material
Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länge (m)
10 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Gewicht
283 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
300.7 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
47
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 12,71*
3 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 13,00*
€ 13,00*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 13,00*
€ 13,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,15*
€ 16,76*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,42*
€ 36,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82839
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.