Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 806A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 806A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
MENNEKES 806A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85225408
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     806A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
75 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Produktfarbe
Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.