| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85225970 Herst.-Nr.: 24441238 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.7 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 7.5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Gelb | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | Netzstandard | IEEE 802.3 | | AWG Kabelgröße | 27/7 | | Feuerbeständig | Ja | | Geformter Kabelschuh | Ja | | Knickschutz-Kabelschuh | Ja | | Plug | Ja | | Zertifizierung | ISO/IEC 11801; EN 50173/2 IEC 60754-1/2 IEC 60332-1-2 IEC 60603-7-51 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |