Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS20-50025 Koaxialkabel 1 m IEC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS20-50025 Koaxialkabel 1 m IEC Schwarz
shiverpeaks BS20-50025 Koaxialkabel 1 m IEC Schwarz
shiverpeaks BS20-50025 Koaxialkabel 1 m IEC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85232037
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS20-50025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihre hochwertigen Komponenten aus.
Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem Metall.
Der geflochtene schwarze Textilmantel ist sehr flexibel und wertet das ganze Kabel nochmals auf.

Mit dem IEC Antennenkabel verbinden Sie z.B. Ihren DVB-T / DVB-T2 oder DVB-C / DVB-C2 Anschluss mit Ihrer Set-Top-Box. Der Koaxialaufbau unterstützt sowohl die analoge als auch digitale Signalübertragungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.