Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 85771 Tischdecke 118 x 2000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 85771 Tischdecke 118 x 2000 cm
Papstar 85771 Tischdecke 118 x 2000 cm
Papstar 85771 Tischdecke 118 x 2000 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85233812
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85771
EAN/GTIN:
     4002911857717
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Umweltfreundliche Tischdecke aus nachhaltigem Pulp-Viskose-Tissue-Mix (PV-Tissue Mix) mit PLA-Beschichtung

- Breite: 1,18 m
- Länge: 20 m
- aus 100% nachwachsenden Rohstoffen
- biologisch abbaubar und kompostierbar
- mit stoffähnlicher Prägung
- weich und elegant fließender Fall
- abwischbar
- wasserdicht

Die Farben sind abgestimmt auf weitere Artikel der Serie PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischläufer
+ Mitteldecken
+ Tischsets
+ Leuchterkerzen

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
118 x 2000 cm
Gewicht
2364 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Paketgewicht
2554.9 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Viskose
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
85776
ab € 39,97*
Sonstiges
PAPSTAR
85778
ab € 40,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.