Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux EXTEND Stummer Diener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux EXTEND Stummer Diener
Unilux EXTEND Stummer Diener
Unilux EXTEND Stummer Diener
Unilux EXTEND Stummer Diener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85241037
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400074533
EAN/GTIN:
     3595560012459
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stummer Diener
Rahmenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Rahmenfarbe
Chrom
Stil
Modern
Anzahl der Aufhänger
40 Stück(e)
Lenkrollen
Ja
Radfarbe
Schwarz
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
1660 mm
Zusammengeklappte Breite
800 mm
Zusammengeklappte Höhe
1020 mm
Gewicht
1900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.