Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C383341 Herst.-Nr.: 6171000 EAN/GTIN: 4006885617100 |
| |
|
| | |
| Mit diesen hochwertigen Aluminiumschutzbacken verstärken Sie die Spannbacken Ihres Spanntischs effektiv und schützen sowohl das Holz Ihres Tischs als auch das Werkstück vor Beschädigungen. Durch die integrierte V-Nut fixieren Sie auch Rundmaterial wie zum Beispiel Rohre sicher zwischen den Spannbacken. Die Schraubstockbacken sind kompatibel mit allen Tischen der wolfcraft-MASTER-Serie. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Aluminium | | Material | Aluminium | | Kompatible Produkte | wolfcraft MASTER series | | Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,62* | € 21,82* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,57* | € 21,83* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 24,45* | € 33,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,57* | € 38,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,81* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|