Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Anspitzer
>
Einfachspitzer
>
Artikel
Kores SP35813 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Gemischte Farben
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-85254807
Hersteller:
Kores
Herst.-Nr.:
SP35813
EAN/GTIN:
9023800358134
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Dosenanspitzer einfach 0.8cm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
25
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Gemischte Farben
Stiftdurchmesser (max.)
5 mm
Stiftdurchmesser (min.)
3 mm
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtischzubehör
>
Anspitzer
Weitere Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
,
Einfachspitzer
,
Einzelanspitzer
,
Einzelspitzer
,
dosenanspitzer set
,
dosenspitzer
,
dosenspitzer 1fach
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen