| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85271449 Herst.-Nr.: BS60016 EAN/GTIN: 4017538983336 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Kaltgeräteverlängerung C20-C19, 16 A, 3x1,5mm², 2,5m · Anschlüsse: Kaltgeräte-Stecker - Kaltgerätebuchse · Haube: vergossen, C20-C19, 16 A · Aufbau Kabel: 3 x 1,5 mm² · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: FeNi · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Stecker: Schwarz · Farbe Kabel: Schwarz Weitere Informationen: Energie | Eingangsstrom | 16 A | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Kabellänge | 2.5 m | | Anschluss 1 | IEC C20 | | Anschluss 2 | IEC C19 | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Leitermaterial | Kupfer | | Anzahl der Leiter | 3 | | Leiterquerschnitt | 1.5 mm² |
|
| | |
| | | |
| |