Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 9H4442.02 Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 9H4442.02 Büro-Schubladenschrank Grau
PaperFlow 9H4442.02 Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85275021
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     9H4442.02
EAN/GTIN:
     3660141020137
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Etiketten Schubladenmagazin
Postsortieranlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
813 mm
Tiefe
342 mm
Höhe
329 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
12 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
9H4441.01
ab € 107,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.