Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Memphis Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Memphis Ringmappe A4 Schwarz
Oxford Memphis Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85275852
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100201601
EAN/GTIN:
     3045058206421
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
250 Blätter
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 28 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100201598
ab € 3,04*
Sonstiges
Oxford
100201600
ab € 3,13*
Sonstiges
Oxford
100201602
ab € 3,15*
Sonstiges
Oxford
100201603
ab € 3,14*
Sonstiges
Oxford
100202338
ab € 1,70*
Sonstiges
Oxford
100202339
ab € 1,70*
Sonstiges
Oxford
100202340
ab € 1,75*
Sonstiges
Oxford
100202346
ab € 1,75*
Sonstiges
Oxford
100202349
ab € 1,75*
Sonstiges
Oxford
100201599
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.