Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores FS29021 Filzstift Multi Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores FS29021 Filzstift Multi Mehrfarbig
Kores FS29021 Filzstift Multi Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85276026
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     FS29021
EAN/GTIN:
     9023800290212
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Korello Filzstifte 2 in110 Farben, spitz+ breit (12)
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Multi
Anzahl der Farben
110 Farben
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Pinselspitze
Spitze Weite
12 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Einfache Anwendung
Ja
Zielgruppe
Kinder
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.