Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke HA 13 Sechseckige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauke HA 13 Sechseckige Form
Klauke HA 13 Sechseckige Form
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85303404
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     HA13185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
geeignet für
- Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al
- Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite)

Verarbeitungshinweise
- Bei Verbindern bitte Verarbeitungshinweise im technischen Anhang beachten: "Verarbeitungshinweise für Verbindungsmaterialien / Allgemeine Hinweise"
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Sechseckige Form
Crimpbreite
14 mm
Maximale Kabelquerschnitt
240 mm²
Geeignet für die Kontaktbeschichtung
Aluminium, Kupfer
Weitere Suchbegriffe: sechskant presseinsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.