Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 542005000800 LED-Panelleuchte Rechteckig 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 542005000800 LED-Panelleuchte Rechteckig 18 W
OPPLE Lighting 542005000800 LED-Panelleuchte Rechteckig 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85314975
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542005000800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
1500 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3077 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
25 A
Einschaltzeit
330 ms
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
18 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung (max.)
2160 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
70 °
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098001000
ab € 47,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.