Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1644 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1644 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
MENNEKES 1644 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85321779
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1644
EAN/GTIN:
     4015394214458
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
100 mm
Paketgewicht
180 g
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Referenz
7 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.