Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric GK1 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric GK1 E
Schneider Electric GK1 E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85329202
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GK1EY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
89.5 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
600 g
Paketgewicht
752 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P + N
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
50 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-50 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.