Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 63903241210 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 63903241210 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
FEIN 63903241210 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
FEIN 63903241210 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85357785
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63903241210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentmesser fein
segmentsägeblatt
HARTMETALL-SÄGEBLATT

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.

Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sägeblatt
Geeignet für Materialien
Epoxid, Fugenmörtel, Marmor
Material
Hartmetall
Messung der Klingendicke
2.2 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.