| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85357931 Herst.-Nr.: 993110951 EAN/GTIN: 9550000027855 |
| |
|
| | |
| Einhängekörbe Mit den Einhängekörben lässt sich die Ware übersichtlich präsentieren und einfach sortieren. Die horizontale LED-Beleuchtung rückt die Ware ins richtige Licht und sorgt für eine optimale Warenpräsentation.
Gehärtetes Einscheibensicherheitsglas Einscheiben-Sicherheitsglas besteht aus einer einzigen, speziell wärmebehandelten und gehärteten Scheibe, die eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit besitzt und sich außerdem als unempfindlich gegenüber großen Temperaturunterschieden erweist.
Glasschiebedeckel Die Glasschiebedeckel ermöglichen einen klaren Blick auf die eingelagerten Produkte und sorgen so für eine wirkungsstarke und überzeugende Präsentation der Waren. Sie bestehen aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas und sind daher besonders schlagfest.
Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.
Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.
Wirkungsstarke Warenpräsentation Die energiesparende LED-Innenraumbeleuchtung sorgt für eine optimale Präsentation der eingelagerten Produkte. Weitere Informationen: Ergonomie | Lenkrollen | Ja | | Abtau-Wasserabfluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1045 mm | | Tiefe | 661 mm | | Höhe | 825 mm | | Gewicht | 53600 g | | Paketgewicht | 61100 g | Design | Produkttyp | Eiscreme-Gefrierschrank | | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Gehäusematerial | Stahl | Gefrierschrank | Nutzinhalt Gefrierfach | 196 l | | Bruttokapazität Gefrierfach | 282 l | | Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | D | | Jährlicher Energieverbrauch | 593.13 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Eingangsstrom | 1.5 A | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 16 - 35 °C | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 196 l | | Bruttokapazität Gesamteinheit | 282 l | | Anzahl der Temperaturzonen | 1 | | Temperraturreichweite (Zone 1) | -10 - -24 °C | | Geräuschpegel | 42 dB | | Kältemittelart | R 290 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |