Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr EFI 4853 Eiscreme-Gefrierschrank 355 l Freistehend D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr EFI 4853 Eiscreme-Gefrierschrank 355 l Freistehend D
Liebherr EFI 4853 Eiscreme-Gefrierschrank 355 l Freistehend D
Liebherr EFI 4853 Eiscreme-Gefrierschrank 355 l Freistehend D
Liebherr EFI 4853 Eiscreme-Gefrierschrank 355 l Freistehend D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85357966
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993157451
EAN/GTIN:
     9550000028043
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Einhängekörbe Mit den Einhängekörben lässt sich die Ware übersichtlich präsentieren und einfach sortieren. Die horizontale LED-Beleuchtung rückt die Ware ins richtige Licht und sorgt für eine optimale Warenpräsentation. Gehärtetes Einscheibensicherheitsglas Einscheiben-Sicherheitsglas besteht aus einer einzigen, speziell wärmebehandelten und gehärteten Scheibe, die eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit besitzt und sich außerdem als unempfindlich gegenüber großen Temperaturunterschieden erweist. Glasschiebedeckel Die Glasschiebedeckel ermöglichen einen klaren Blick auf die eingelagerten Produkte und sorgen so für eine wirkungsstarke und überzeugende Präsentation der Waren. Sie bestehen aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas und sind daher besonders schlagfest. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert. Wirkungsstarke Warenpräsentation Die energiesparende LED-Innenraumbeleuchtung sorgt für eine optimale Präsentation der eingelagerten Produkte.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1675 mm
Tiefe
661 mm
Höhe
825 mm
Gewicht
79900 g
Paketgewicht
89500 g
Design
Produkttyp
Eiscreme-Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
355 l
Bruttokapazität Gefrierfach
499 l
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
989.96 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
16 - 35 °C
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
355 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
499 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
-10 - -24 °C
Geräuschpegel
52 dB
Kältemittelart
R 290
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,90*
€ 1.425,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,79*
€ 1.418,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,34*
€ 1.360,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,54*
€ 1.315,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,32*
€ 1.247,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.