Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr EFE 6052 Eiscreme-Gefrierschrank 457 l Freistehend D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr EFE 6052 Eiscreme-Gefrierschrank 457 l Freistehend D
Liebherr EFE 6052 Eiscreme-Gefrierschrank 457 l Freistehend D
Liebherr EFE 6052 Eiscreme-Gefrierschrank 457 l Freistehend D
Liebherr EFE 6052 Eiscreme-Gefrierschrank 457 l Freistehend D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85357973
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993168651
EAN/GTIN:
     9550000028272
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Gehärtetes Einscheibensicherheitsglas Einscheiben-Sicherheitsglas besteht aus einer einzigen, speziell wärmebehandelten und gehärteten Scheibe, die eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit besitzt und sich außerdem als unempfindlich gegenüber großen Temperaturunterschieden erweist. Glasschiebedeckel Die Glasschiebedeckel ermöglichen einen klaren Blick auf die eingelagerten Produkte und sorgen so für eine wirkungsstarke und überzeugende Präsentation der Waren. Sie bestehen aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas und sind daher besonders schlagfest. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert. Wirkungsstarke Warenpräsentation Die energiesparende LED-Innenraumbeleuchtung sorgt für eine optimale Präsentation der eingelagerten Produkte.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1885 mm
Tiefe
661 mm
Höhe
825 mm
Gewicht
81900 g
Paketgewicht
92100 g
Design
Produkttyp
Eiscreme-Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
457 l
Bruttokapazität Gefrierfach
595 l
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
1111.06 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
16 - 35 °C
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
457 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
595 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
-10 - -24 °C
Geräuschpegel
52 dB
Kältemittelart
R 290
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 968,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,74*
€ 1.320,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,57*
€ 1.310,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,75*
€ 1.257,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,82*
€ 1.215,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,84*
€ 1.152,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.