Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 110310412231 Sicherheitsrelais Horizontal/Vertical Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 110310412231 Sicherheitsrelais Horizontal/Vertical Grau
METZ CONNECT 110310412231 Sicherheitsrelais Horizontal/Vertical Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85361176
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110310412231
EAN/GTIN:
     4250184121275
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
150 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Nachhaltige Technologien und Materialien
Polyamid 6.6 V0
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Gehäusefarbe
Grau
Montageposition
Horizontal/Vertical
AWG Drahtstärke (mind.)
12
Drahtstärke AWG (max.)
22
Minimaler Leiterquerschnitt (fest)
0.2 mm²
Maximaler Leiterquerschnitt (fest)
2.5 mm²
Kontaktmaterial
AgNi
Nominale Eingang Spannung
230 - 400 V
Maximale Schaltspannung
250 V
LED-Anzeigen
Status
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
CAT III
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.