Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics CAB-SMF-LC-LC-30 Glasfaserkabel 30 m G.657.A1 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics CAB-SMF-LC-LC-30 Glasfaserkabel 30 m G.657.A1 Gelb
BlueOptics CAB-SMF-LC-LC-30 Glasfaserkabel 30 m G.657.A1 Gelb
BlueOptics CAB-SMF-LC-LC-30 Glasfaserkabel 30 m G.657.A1 Gelb
BlueOptics CAB-SMF-LC-LC-30 Glasfaserkabel 30 m G.657.A1 Gelb
BlueOptics CAB-SMF-LC-LC-30 Glasfaserkabel 30 m G.657.A1 Gelb
BlueOptics CAB-SMF-LC-LC-30 Glasfaserkabel 30 m G.657.A1 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85363538
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     CAB-SMF-LC-LC-30-BO
EAN/GTIN:
     4063232019840
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
Cisco kompatibles CAB-SMF-LC-LC-30-BO LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Anschluss in 30 Metros Länge der Faserkategorie G.657.A1. Mit Laseroptimierter Singlemode Faser von der Marke BlueOptics. CAB-SMF-LC-LC-30-BO kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Cisco CAB-SMF-LC-LC-30-BO Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original CAB-SMF-LC-LC-30-BO Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Cisco für CAB-SMF-LC-LC-30-BO Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll CAB-SMF-LC-LC-30-BO kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.

BlueOptics Cisco kompatible CAB-SMF-LC-LC-30-BO 30 Metros LWL LC-LC G.657.A1 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Cisco kompatible CAB-SMF-LC-LC-30-BO 30 Metros G.657.A1 LWL LC-LC Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie CAB-SMF-LC-LC-30-BO kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics Cisco kompatiblen CAB-SMF-LC-LC-30-BO 30 Metros G.657.A1 LWL LC-LC Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle CAB-SMF-LC-LC-30-BO Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Sollten Sie die weitere Optimierung der Rückflussdämpfung des CAB-SMF-LC-LC-30-BO kompatiblen Kabels wünschen, z.B. durch die Anpassung der Schliffart, wenden Sie sich bitte direkt an uns. BlueOptics G.657.A1 LWL LC-LC CAB-SMF-LC-LC-30-BO kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Cisco kompatibel. Individuelle Längen des CAB-SMF-LC-LC-30-BO kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den CAB-SMF-LC-LC-30-BO kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von Cisco zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind CAB-SMF-LC-LC-30-BO kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie CAB-SMF-LC-LC-30-BO kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Cisco kompatible CAB-SMF-LC-LC-30-BO 30 Metros LWL LC-LC G.657.A1 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei CAB-SMF-LC-LC-30-BO Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics CAB-SMF-LC-LC-30-BO LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes CAB-SMF-LC-LC-30-BO Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Cisco kompatible CAB-SMF-LC-LC-30-BO 30 Metros LWL LC-LC G.657.A1 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Cisco kompatiblen CAB-SMF-LC-LC-30-BO LC-LC G.657.A1 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Cisco kompatible CAB-SMF-LC-LC-30-BO 30 Metros LWL LC-LC G.657.A1 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Handeln Sie jetzt!
Setzen Sie BlueOptics Cisco kompatible CAB-SMF-LC-LC-30-BO LWL Patchkabel ein und rüsten Sie Ihre Netzwerke für steigende Anforderungen. Ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit sind mit BlueOptics Produkten lösbar. Mit Cisco kompatiblen CAB-SMF-LC-LC-30-BO LWL Patchkabeln von BlueOptics optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Lichtleitertyp
G.657.A1
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.2 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.