Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics MTP-4LC-M3M Glasfaserkabel 3 m 4x LC OM3 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics MTP-4LC-M3M Glasfaserkabel 3 m 4x LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics MTP-4LC-M3M Glasfaserkabel 3 m 4x LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics MTP-4LC-M3M Glasfaserkabel 3 m 4x LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics MTP-4LC-M3M Glasfaserkabel 3 m 4x LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics MTP-4LC-M3M Glasfaserkabel 3 m 4x LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics MTP-4LC-M3M Glasfaserkabel 3 m 4x LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics MTP-4LC-M3M Glasfaserkabel 3 m 4x LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics MTP-4LC-M3M Glasfaserkabel 3 m 4x LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics MTP-4LC-M3M Glasfaserkabel 3 m 4x LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics MTP-4LC-M3M Glasfaserkabel 3 m 4x LC OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85363662
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     MTP-4LC-M3M-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
Juniper kompatibles MTP-4LC-M3M-BO LWL Patchkabel mit MTP/UPC auf 4x LC Duplex/UPC Anschluss in 3 Metros Länge der Faserkategorie OM3. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der Marke BlueOptics. MTP-4LC-M3M-BO kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Juniper MTP-4LC-M3M-BO Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original MTP-4LC-M3M-BO Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Juniper für MTP-4LC-M3M-BO Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll MTP-4LC-M3M-BO kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.

BlueOptics Juniper kompatible MTP-4LC-M3M-BO 3 Metros LWL MTP-4x LC Duplex OM3 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Juniper kompatible MTP-4LC-M3M-BO 3 Metros OM3 LWL MTP-4x LC Duplex Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie MTP-4LC-M3M-BO kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics Juniper kompatiblen MTP-4LC-M3M-BO 3 Metros OM3 LWL MTP-4x LC Duplex Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle MTP-4LC-M3M-BO Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics OM3 LWL MTP-4x LC Duplex MTP-4LC-M3M-BO kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Juniper kompatibel. Individuelle Längen des MTP-4LC-M3M-BO kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den MTP-4LC-M3M-BO kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von Juniper zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind MTP-4LC-M3M-BO kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie MTP-4LC-M3M-BO kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Juniper kompatible MTP-4LC-M3M-BO 3 Metros LWL MTP-4x LC Duplex OM3 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei MTP-4LC-M3M-BO Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics MTP-4LC-M3M-BO LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes MTP-4LC-M3M-BO Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Juniper kompatible MTP-4LC-M3M-BO 3 Metros LWL MTP-4x LC Duplex OM3 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Juniper kompatiblen MTP-4LC-M3M-BO MTP-4x LC Duplex OM3 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Juniper kompatible MTP-4LC-M3M-BO 3 Metros LWL MTP-4x LC Duplex OM3 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics Juniper kompatiblen MTP-4LC-M3M-BO 3 Metros LWL MTP-4x LC Duplex OM3 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes MTP-4LC-M3M-BO Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu MTP-4LC-M3M-BO Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.

Folgende Normen werden berücksichtigt bei der Produktion von BlueOptics Juniper kompatiblen MTP-4LC-M3M-BO 3 Metros LWL MTP-4x LC Duplex OM3 Patchkabeln: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

Handeln Sie jetzt!
Setzen Sie BlueOptics Juniper kompatible MTP-4LC-M3M-BO LWL Patchkabel ein und rüsten Sie Ihre Netzwerke für steigende Anforderungen. Ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit sind mit BlueOptics Produkten lösbar. Mit Juniper kompatiblen MTP-4LC-M3M-BO LWL Patchkabeln von BlueOptics optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.