Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BK840A Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BK840A Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics BK840A Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics BK840A Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics BK840A Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics BK840A Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics BK840A Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85363678
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BK840A-BO
EAN/GTIN:
     4063232023182
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
HPE kompatibles BK840A-BO LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Anschluss in Länge der Faserkategorie OM3. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der Marke BlueOptics. BK840A-BO kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original HPE BK840A-BO Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original BK840A-BO Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von HPE für BK840A-BO Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll BK840A-BO kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.

BlueOptics HPE kompatible BK840A-BO LWL LC-LC OM3 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics HPE kompatible BK840A-BO OM3 LWL LC-LC Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie BK840A-BO kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics HPE kompatiblen BK840A-BO OM3 LWL LC-LC Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle BK840A-BO Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics OM3 LWL LC-LC BK840A-BO kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll HPE kompatibel. Individuelle Längen des BK840A-BO kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den BK840A-BO kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von HPE zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind BK840A-BO kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie BK840A-BO kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics HPE kompatible BK840A-BO LWL LC-LC OM3 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei BK840A-BO Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics BK840A-BO LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes BK840A-BO Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics HPE kompatible BK840A-BO LWL LC-LC OM3 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten HPE kompatiblen BK840A-BO LC-LC OM3 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics HPE kompatible BK840A-BO LWL LC-LC OM3 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Handeln Sie jetzt!
Setzen Sie BlueOptics HPE kompatible BK840A-BO LWL Patchkabel ein und rüsten Sie Ihre Netzwerke für steigende Anforderungen. Ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit sind mit BlueOptics Produkten lösbar. Mit HPE kompatiblen BK840A-BO LWL Patchkabeln von BlueOptics optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.