Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1635 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1635 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
MENNEKES 1635 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85372983
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1635
EAN/GTIN:
     4015394214373
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
100 mm
Paketgewicht
102 g
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
50 - 500 V
AC Eingangsfrequenz
300 - 500 Hz
Produktfarbe
Grün, Weiß
Referenz
2 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.