Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABE7H16R21 Drahtverbinder HE-10 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABE7H16R21 Drahtverbinder HE-10 Grau
Schneider Electric ABE7H16R21 Drahtverbinder HE-10 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85377816
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABE7H16R21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Advantys-STB Klemmleisten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Quecksilber
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Breite
125 mm
Merkmale
Stecker
HE-10
Produktfarbe
Grau
Formfaktor des Steckers
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP2X
Spannung
19 - 30 V
Stromstärke
1.8 A
Zertifizierung
IEC 60664-1 LROS DNV CSA UL BV GL EAC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
301 g
Weitere Suchbegriffe: Telefast 2, telefast 2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.