Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1515112 Sensor-/Aktuatorkabel 20 m M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1515112 Sensor-/Aktuatorkabel 20 m M12 Schwarz
Phoenix Contact 1515112 Sensor-/Aktuatorkabel 20 m M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85387201
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1515112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
4
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.