Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE 2170430 Netzwerkkabel Grün Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ETHERLINE 2170430 Netzwerkkabel Grün Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Lapp ETHERLINE 2170430 Netzwerkkabel Grün Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85398722
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Flexibler Einsatz Das LAN-Kabel ist für Ethernet in anspruchsvollen Industrieumgebungen geeignet und weist ein platzsparendes Design auf. Es kann in nassen und trockenen Einrichtungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Merkmale
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39665*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,06665*
€ 2,45931
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,86665*
€ 2,22131
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,81665*
€ 2,16181
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,74665*
€ 2,07851
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,68665*
€ 2,00711
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,39665*
€ 1,66201
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.