Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE 2170930 Netzwerkkabel Grün Cat6a


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ETHERLINE 2170930 Netzwerkkabel Grün Cat6a
Lapp ETHERLINE 2170930 Netzwerkkabel Grün Cat6a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85398750
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Flexibler Einsatz Industrial Ethernet Leitung Cat.6A für flexiblen Einsatz; 4 paarig; Außenmantel PVC oder FRNC mit UL-Zulassung; Aufbau 4x2xAWG23/7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Merkmale
Kabelstandard
Cat6a
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
27/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10697*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,21697*
€ 7,39819
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,78697*
€ 6,88649
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,57697*
€ 6,63659
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,40697*
€ 6,43429
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,09697*
€ 6,06539
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,10697*
€ 4,88729
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.