Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
MENNEKES 247 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P Gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-85404560
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
247
EAN/GTIN:
4015394001393
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
mennekes cee-stecker 16a
leistungsstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
132 g
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Referenz
4 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
110 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Standardverbindungen
Weitere Suchbegriffe:
leistungsstecker mennekes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES 1365 Steckdose Weiß, Gelb
MENNEKES Elektrotechnik
1365
ab € 16,18*
Zubehör
MENNEKES 1462 Steckdose Weiß, Gelb
MENNEKES Elektrotechnik
1462
ab € 17,49*
Zubehör
MENNEKES 41416 Kabelschloss Gelb
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
Zubehör
MENNEKES 509 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
MENNEKES Elektrotechnik
509
ab € 14,62*
Zubehör
MENNEKES 7010A Steckdose Weiß, Gelb
MENNEKES Elektrotechnik
7010A
ab € 209,02*
Zubehör
MENNEKES 7602 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
MENNEKES Elektrotechnik
7602
ab € 210,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen