Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU F-CY-OZ 7x1.5 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL HELU F-CY-OZ 7x1.5 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU F-CY-OZ 7x1.5 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F1523
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
4000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
AC Eingangsfrequenz
800 Hz
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
147 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,17083*
€ 3,31083*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,66*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 8,51*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 286,28*
€ 304,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,56*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,10*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.