Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel
HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85413070
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37598*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,98598*
€ 2,36332
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,82598*
€ 2,17292
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,80598*
€ 2,14912
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,68598*
€ 2,00632
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64598*
€ 1,95872
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,37598*
€ 1,63742
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18103
ab € 2,13*
Ähnlich
Helukabel
18011
ab € 1,05*
Ähnlich
Helukabel
18039
ab € 1,13532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.