Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL Y-CY-JB Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL Y-CY-JB Niederspannungskabel
HELUKABEL Y-CY-JB Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85413153
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Transparent
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64362*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,59362*
€ 3,08641
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,30362*
€ 2,74131
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,24362*
€ 2,66991
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,13362*
€ 2,53901
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,04362*
€ 2,43191
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,64362*
€ 1,95591
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,79*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,22*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.