Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 20056 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 20056 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 20056 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85413158
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
18 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43574*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,76574*
€ 0,91123
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,62574*
€ 0,74463
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,59574*
€ 0,70893
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,54574*
€ 0,64943
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,52574*
€ 0,62563
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,43574*
€ 0,51853
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.