Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TRONIC-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TRONIC-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL TRONIC-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85413171
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.