Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel
HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85413304
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07238*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,71238*
€ 10,36773
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,63238*
€ 10,27253
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,49238*
€ 10,10593
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,94238*
€ 9,45143
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,61238*
€ 9,05873
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,07238*
€ 7,22613
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18054
ab € 7,16*
Ähnlich
Helukabel
18026
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.