Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05VVC4V5-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H05VVC4V5-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H05VVC4V5-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85441812
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7x1,5mm²
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38112*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,17112*
€ 6,15363
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,78112*
€ 5,68953
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,63112*
€ 5,51103
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,46112*
€ 5,30873
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,23112*
€ 5,03503
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,38112*
€ 4,02353
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.